Eckdrehmeißel innen, rechts, HM-K10/20, Schaft 20 x 20 mm

Artikelnummer: Z00417345
EAN: 4030456143149
Eckdrehmeißel innen, rechts, HM-K10/20, Schaft 20 x 20 mm
Inkl. Steuern: 8,33 € VE 1 Stück Netto 7,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Innen-Eck, HM-K10/20

Mit aufgelöteter HM-Schneidplatte nach DIN 4950. DIN 4974 - ISO 9.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 250
Schaft-Vierkant mm 20 x 20
Kleinster Bohrungs-Ø (mm) 34

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen