Eckdrehmeißel innen, rechts, HM-K10/20, Schaft 25 x 25 mm

Artikelnummer: Z00417346
EAN: 4030456143378
Eckdrehmeißel innen, rechts, HM-K10/20, Schaft 25 x 25 mm
Inkl. Steuern: 10,81 € VE 1 Stück Netto 9,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Innen-Eck, HM-K10/20

Mit aufgelöteter HM-Schneidplatte nach DIN 4950. DIN 4974 - ISO 9.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 300
Schaft-Vierkant mm 25 x 25
Kleinster Bohrungs-Ø (mm) 43

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen