Eckmesserkopf 90G. m.IK. D 50mm Z 6 f.SOMT09

Artikelnummer: Z00292265
EAN: 4332163795315
Herstellernummer: 534-06-050-116
Eckmesserkopf 90G. m.IK. D 50mm Z 6 f.SOMT09
Inkl. Steuern: 277,81 € VE 1 Stück Netto 233,45 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Eckmesserkopf 90° mit Innenkühlung Ausführung: Eckmesserkopf 90°, vibrationsarmer Lauf durch doppelt positive Schneidengeometrie, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Eckfräsen, universelle Einsatzmöglichkeit, für leichte bis mittlere Bearbeitung, bei hohen Vorschubgeschwindigkeiten (durch höhere Zähnezahl). Beste Ergebnisse bei Einsatz in Edelstahl, gute Oberflächenqualität. Attribute: Abmessungen L: 40 mm, Abmessungen Ø d H7: 22 mm, Abmessungen Ø d1: 18 mm, Anzahl Schneiden: 6 , IK: ja , Ø D: 50 mm, Schnitttiefe ap/max.: 8 mm, Wendeschneidplatte: SOMT 09T3...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

IK ja
Schnitttiefe ap/max mm 8
Wendeschneidplatte SOMT 09T3...
Abmessungen L mm 40
Abmessungen D D1 mm 18
Abmessungen D d H7 mm 22
Anzahl Schneiden 6
Ø D (mm) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen