Eckmesserkopf 90G. m.IK. D 80mm Z 6 f.SDMT12

Artikelnummer: Z00292329
EAN: 4332163795537
Herstellernummer: 541-06-080-113
Eckmesserkopf 90G. m.IK. D 80mm Z 6 f.SDMT12
Inkl. Steuern: 367,12 € VE 1 Stück Netto 308,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Eckmesserkopf 90° mit Innenkühlung Ausführung: Eckfräser 90°, mit sehr hoher Genauigkeit bei Rechtwinkligkeit, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Nuten- und Eckfräsen, universell einsetzbar, sehr weicher Schnitt. Hohe Oberflächenqualität. Attribute: Abmessungen L: 50 mm, Abmessungen Ø d H7: 27 mm, Abmessungen Ø d1: 38 mm, Anzahl Schneiden: 6 , IK: ja , Ø D: 80 mm, Schnitttiefe ap/max.: 10 mm, Wendeschneidplatte: SDMT 120508...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

IK ja
Schnitttiefe ap/max mm 10
Wendeschneidplatte SDMT 120508...
Abmessungen L mm 50
Abmessungen D D1 mm 38
Abmessungen D d H7 mm 27
Anzahl Schneiden 6
Ø D (mm) 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen