• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

Premio tools Eckmesserkopf 90G. m.IK. D125mm Z 9 f.SDMT12

Artikelnummer:  
Z00292331
EAN:  
4332163795551
Herstellernummer:  
541-09-125-113
Marke:  
Premio tools

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

626,34 €

Netto 526,34 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessungen D D1 mm 56
Abmessungen D d H7 mm 40
Abmessungen L mm 63
Anzahl Schneiden 9
IK ja
Schnitttiefe ap/max mm 10
Wendeschneidplatte SDMT 120508...
Ø D 125 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Eckmesserkopf 90° mit Innenkühlung Ausführung: Eckfräser 90°, mit sehr hoher Genauigkeit bei Rechtwinkligkeit, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Nuten- und Eckfräsen, universell einsetzbar, sehr weicher Schnitt. Hohe Oberflächenqualität. Attribute: Abmessungen L: 63 mm, Abmessungen Ø d H7: 40 mm, Abmessungen Ø d1: 56 mm, Anzahl Schneiden: 9 , IK: ja , Ø D: 125 mm, Schnitttiefe ap/max.: 10 mm, Wendeschneidplatte: SDMT 120508...
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben