Eckmesserkopf 90G. o.IK. D 100mm Z 8 f.APKT16

Artikelnummer: Z00292312
EAN: 4332163795919
Herstellernummer: 537-09-100-113
Eckmesserkopf 90G. o.IK. D 100mm Z 8 f.APKT16
Inkl. Steuern: 462,81 € VE 1 Stück Netto 388,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Eckfräser 90° Ausführung: Eckfräser 90°, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Nuten- und Eckfräsen, Umfangsfräsen und Besäumen sowie Bohrzirkularfräsen, universelle Einsatzmöglichkeit. Attribute: Abmessungen L: 50 mm, Abmessungen Ø d H7: 32 mm, Abmessungen Ø d1: 45 mm, Anzahl Schneiden: 8 , IK: nein , Ø D: 100 mm, Schnitttiefe ap/max.: 14 mm, Wendeschneidplatte: APET/APKT 16...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

IK nein
Abmessungen D d H7 mm 32
Schnitttiefe ap/max mm 14
Wendeschneidplatte APET/APKT 16...
Abmessungen D D1 mm 45
Anzahl Schneiden 8
Ø D 100 Millimeter
Abmessungen L mm 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen