Eckmesserkopf 90G. o.IK. D 50mm Z 5 f.APKT16

Artikelnummer: Z00292309
EAN: 4332163795865
Herstellernummer: 537-05-050-113
Eckmesserkopf 90G. o.IK. D 50mm Z 5 f.APKT16
Inkl. Steuern: 253,66 € VE 1 Stück Netto 213,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Eckfräser 90° Ausführung: Eckfräser 90°, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Nuten- und Eckfräsen, Umfangsfräsen und Besäumen sowie Bohrzirkularfräsen, universelle Einsatzmöglichkeit. Attribute: Abmessungen L: 40 mm, Abmessungen Ø d H7: 22 mm, Abmessungen Ø d1: 18 mm, Anzahl Schneiden: 5 , IK: nein , Ø D: 50 mm, Schnitttiefe ap/max.: 14 mm, Wendeschneidplatte: APET/APKT 16...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

IK nein
Schnitttiefe ap/max mm 14
Wendeschneidplatte APET/APKT 16...
Abmessungen L mm 40
Abmessungen D D1 mm 18
Abmessungen D d H7 mm 22
Anzahl Schneiden 5
Ø D (mm) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen