• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

Premio tools Eckmesserkopf 90G. o.IK. D 63mm Z 6 f.APKT16

Artikelnummer:  
Z00292310 
EAN:  
4332163795872 
Herstellernummer:  
537-06-063-113 
Marke:  
Premio tools 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

291,63 €

Netto 245,07 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessungen D D1 mm 18
Abmessungen D d H7 mm 22
Abmessungen L mm 40
Anzahl Schneiden 6
IK nein
Schnitttiefe ap/max mm 14
Wendeschneidplatte APET/APKT 16...
Ø D 63 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Eckfräser 90° Ausführung: Eckfräser 90°, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Nuten- und Eckfräsen, Umfangsfräsen und Besäumen sowie Bohrzirkularfräsen, universelle Einsatzmöglichkeit. Attribute: Abmessungen L: 40 mm, Abmessungen Ø d H7: 22 mm, Abmessungen Ø d1: 18 mm, Anzahl Schneiden: 6 , IK: nein , Ø D: 63 mm, Schnitttiefe ap/max.: 14 mm, Wendeschneidplatte: APET/APKT 16...
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben