Eckmesserkopf 90G. o.IK. D 80mm Z 7 f.APKT16

Artikelnummer: Z00292311
EAN: 4332163795896
Herstellernummer: 537-07-080-113
Eckmesserkopf 90G. o.IK. D 80mm Z 7 f.APKT16
Inkl. Steuern: 386,67 € VE 1 Stück Netto 324,93 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Eckfräser 90° Ausführung: Eckfräser 90°, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Nuten- und Eckfräsen, Umfangsfräsen und Besäumen sowie Bohrzirkularfräsen, universelle Einsatzmöglichkeit. Attribute: Abmessungen L: 50 mm, Abmessungen Ø d H7: 27 mm, Abmessungen Ø d1: 38 mm, Anzahl Schneiden: 7 , IK: nein , Ø D: 80 mm, Schnitttiefe ap/max.: 14 mm, Wendeschneidplatte: APET/APKT 16...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Schneiden 7
IK nein
Ø D 80 Millimeter
Abmessungen D d H7 mm 27
Wendeschneidplatte APET/APKT 16...
Abmessungen L mm 50
Schnitttiefe ap/max mm 14
Abmessungen D D1 mm 38
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen