Eckfräser Einschraub D 25mm Z 3 f. WNGJ

Artikelnummer: Z00292300
EAN: 4053569019644
Herstellernummer: 571-03-025-113
Eckfräser Einschraub D 25mm Z 3 f. WNGJ
Inkl. Steuern: 311,70 € VE 1 Stück Netto 261,93 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Einschraubfräser 90° mit Innenkühlung Ausführung: Wirtschaftlicher Schafteckfräser mit 6-schneidger Wendeplatte, bis zu 4,85 mm Einsatztiefe, mit IK. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Universell einsetzbar in fast allen Werkstoffen, für schwere bis mittlere Bearbeitung. Weicher Schnitt, besonders stabil für Schrupparbeiten aller Anwendungen. Tauch-, Interpolations- und Ziehfräsen sind nicht möglich. Hinweis: Verlängerung für Einschraubfräser kann separat angefordert werden. Attribute: Abmessungen L: 63 mm, Abmessungen L1: 20,8 mm, Abmessungen Ø d h6: 12 mm, Anzahl Schneiden: 3 , Gewinde: M12 , IK: ja , Ø D: 25 mm, Schnitttiefe ap/max.: 4,85 mm, Wendeschneidplatte: WNGJ 090604...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen l1 mm 20,8
Anzahl Schneiden 3
Schnitttiefe ap/max mm 4,85
Abmessungen D d h6 mm 12
Wendeschneidplatte WNGJ 090604...
Abmessungen L mm 63
Ø D 25 Millimeter
IK ja
Gewinde M12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen