Eckrohrzange DIN5234 C 1. Z. FORMAT

Artikelnummer: Z00305559
EAN: 4317784097604
Herstellernummer: 4317784097604
FORMAT
Eckrohrzange DIN5234 C 1. Z. FORMAT
Inkl. Steuern: 22,32 € VE 1 Stück Netto 18,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Eck-Rohrzange Eckrohrzange DIN5234 C 1. Z. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 48
für Rohre Zoll 1
Länge (mm) 320
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen