GEDORE Eck-Rohrzange 3"

Artikelnummer: Z00439382
EAN: 4010886643853
Herstellernummer: 6438580
GEDORE Eck-Rohrzange 3"
UVP: 179,09 €   - Sie sparen 38%
Brutto Set-Preis 111,30 € Netto 93,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Nach DIN 5234 Form B • Für Arbeiten in beengten Raumverhältnissen • Mit schlankem Kopf, Multigrip-Maulform, 52° abgewinkelt • GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl • Gesenkgeschmiedet • Ganz vergütet, Zahnung zusätzlich flammgehärtet • Selbstklemmend, da die Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt ist • Rolle unverlierbar • Blau einbrennlackiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
für Rohr-Ø 3 Zoll
Länge 670 Millimeter
Länge 1 670 Millimeter
Spannweite 105 Millimeter
Rohrdurchmesser 3 Zoll
Zielgruppe Industrie, Installation
Verpackungseinheit 1 Stück
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]