Eck-Rohrzange DIN5234 B 1.1/2 Gedore

Artikelnummer: Z00305555
EAN: 4010886643822
Herstellernummer: 176 1.1/2
Gedore
Eck-Rohrzange DIN5234 B 1.1/2 Gedore
Inkl. Steuern: 65,02 € VE 1 Stück Netto 54,64 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Eck-Rohrzange DIN 5234, Form B, GEDORE Ausführung: DIN 5234, Form B, aus Chrom-Vanadium-Stahl, im Gesenk geschmiedet. Mit unverlierbarer Stellmutter. Ganz vergütet, Zahnung zusätzlich flammgehärtet. Attribute: für Rohre: 1.1/2 Zoll, Länge: 430 mm, Spannweite: 62 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 62
für Rohre Zoll 1.1/2
Länge (mm) 430
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen