Eck-Rohrzange DIN5234 B 2. Gedore

Artikelnummer: Z00305556
EAN: 1234
Herstellernummer: 176 2.
Eck-Rohrzange DIN5234 B 2. Gedore
Inkl. Steuern: 87,25 € VE 1 Stück Netto 73,32 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Eck-Rohrzange DIN 5234, Form B, GEDORE Ausführung: DIN 5234, Form B, aus Chrom-Vanadium-Stahl, im Gesenk geschmiedet. Mit unverlierbarer Stellmutter. Ganz vergütet, Zahnung zusätzlich flammgehärtet. Attribute: für Rohre: 2 Zoll, Länge: 580 mm, Spannweite: 76 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 76
für Rohre Zoll 2
Länge (mm) 580
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen