Eck-Rohrzange DIN5234 C 2. SNAP Gedore

Artikelnummer: Z00305566
EAN: 4017981100045
Herstellernummer: 100 2.
Gedore
Eck-Rohrzange DIN5234 C 2. SNAP Gedore
Inkl. Steuern: 97,77 € VE 1 Stück Netto 82,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Eck-Rohrzange-Schwede-snap 100 Ausführung: DIN 5234, Form C, aus Chrom-Vanadium-Stahl, im Gesenk geschmiedet. Durch die besondere Maulform wird das Werkstück von drei Seiten gleichzeitig fest gegriffen. Mit unverlierbarer Stellmutter. Ganz vergütet, Zahnung zusätzlich flammgehärtet. Attribute: für Rohre: 2 Zoll, Länge: 550 mm, Spannweite: 80 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 80
für Rohre Zoll 2
Länge (mm) 550
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen