Eck-Rohrzangen S-Maul DIN 5234 C, 2"

Artikelnummer: Z00439394
EAN: 4017981100045
Gedore
Eck-Rohrzangen S-Maul DIN 5234 C, 2"
Inkl. Steuern: 88,35 € VE 1 Stück Netto 74,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gedore

Die S-Maulform sorgt für einen sicheren 3-Punkt-Halt.

Die Original-Eck-Schwede-snap® Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet, ganz vergütet, Zahnung zusätzlich flammgehärtet, blau lackiert.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Rohr-Ø (″) 2
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Länge (mm) 550/530
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen