- 39%

GEDORE Hochleistungs-Dreipunkt-Rohrzange ECK-SCHWEDE-snap 3"

Lieferung in 3 Werktag.

UVP 246,45 €
150,73 €

Netto 126,66 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gewicht kg 3,580 Kilogramm
Länge (L, L1) 630 Millimeter
Spannweite 110 Millimeter
Rohrdurchmesser 3 Zoll
Material CV-Stahl
Nenngröße mm 76,20 Millimeter
Nenngröße 3 Zoll
Gesamtlänge 630 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Nach DIN 5234 Form C • Hochleistungs-Dreipunkt-Rohrzange • Für Arbeiten in beengten Raumverhältnissen • GEDORE Chrom-Vanadium Sonderstahl • Gesenkgeschmiedet • Ganz vergütet, Zahnung zusätzlich flammgehärtet • Selbstklemmend, da die Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt ist • Rolle unverlierbar • Blau einbrennlackiert, Kopf geschliffen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben