Eckrohrzange DIN5234 B 1.1/2 Z. Knipex

Artikelnummer: Z00305558
EAN: 4003773075677
Herstellernummer: 83 60 015
Knipex
Eckrohrzange DIN5234 B 1.1/2 Z. Knipex
Inkl. Steuern: 63,59 € VE 1 Stück Netto 53,44 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Eck-Rohrzange mit Schnellverstellung Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen. Zähne zusätzlich induktiv gehärtet. Durch die besondere Maulform wird das Werkstück von drei Seiten gleichzeitig fest gegriffen. Selbstklemmend an Rohren und Muttern. Schnelle und passgenaue Einstellung per Knopfdruck. Attribute: für Rohre: 1.1/2 Zoll, Länge: 430 mm, Spannweite: 60 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 60
für Rohre Zoll 1.1/2
Länge (mm) 430
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen