• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 47%

KNIPEX Cobra®-Paket

UVP: 97,04 € 51,00 € Netto 42,86 €
- 41%
- 42%

carolus Gripzange 10"

UVP: 13,71 € 8,00 € Netto 6,72 €

KNIPEX Automatische Abisolierzange 180 mm

23,99 € Netto 20,16 €
- 15%

VIGOR Seitenschneider V1617 Gesamtlänge: 160 mm

UVP: 20,59 € 17,47 € Netto 14,68 €

KS TOOLS Monierzange, 280mm

10,00 € Netto 8,40 €

KS TOOLS 45° gewinkelte Eckrohrzange, ½''

Artikelnummer:  
Z00478655
EAN:  
4042146014615
Herstellernummer:  
113.0500
Marke:  
KS TOOLS

4 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 1 Werktag.

14,82 €

Netto 12,45 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Breite (B) mm 48.0
DIN DIN 5234
Form 45° gewinkelt
Funktions-Attribute 1 stufenlos verstellbar
Gesamtlänge L1 in mm 245.0
Gewicht in g 480 Gramm
Handgriff ohne Griff
Hauptkatalogseite K15I_253
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Material2 rot pulverbeschichtet
Maul- Attribute S-förmiges Maul
Teillänge L2 in mm 45.0
max. Zangenöffnung (A) in Zoll 1/2" Sekunde (Bogensekunde)
max. Zangenöffnung (A) in mm 21 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • in Anlehnung an DIN 5234
  • Maulstellung 45°
  • Kopf geschliffen
  • stufenlos verstellbar
  • Verzahnung entgegen der Drehrichtung
  • rot pulverbeschichtet
  • gesenkgeschmiedet
  • Chrom Vanadium
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

4 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
109,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben