• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 38%

KNIPEX Cobra®-Paket

UVP: 97,04 € 60,64 € Netto 50,96 €

KNIPEX Elektro-Installationszange 200 mm

40,10 € Netto 33,70 €
- 34%

HAZET Spannschellen-Zange 1847-11

UVP: 87,64 € 58,00 € Netto 48,74 €
- 35%

KS TOOLS O-Klipp-Schlauchklemmenzange, 240mm

UVP: 44,83 € 29,17 € Netto 24,51 €
- 37%

carolus Gripzange 7"

UVP: 12,20 € 7,65 € Netto 6,43 €

KS TOOLS 45° gewinkelte Eckrohrzange, 1''

Artikelnummer:  
Z00478656 
EAN:  
4042146014622 
Herstellernummer:  
113.1000 
Marke:  
KS TOOLS 

5 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 26,89 €
18,92 €

Netto 15,90 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 30%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Breite (B) mm 95.0
Breite B 95.0 Millimeter
DIN DIN 5234
Form 45° gewinkelt
Funktions-Attribute 1 stufenlos verstellbar
Gesamtlänge 320.0 Millimeter
Gesamtlänge L1 in mm 320.0 Millimeter
Gewicht 820 Gramm
Gewicht in g 820 Gramm
Handgriff ohne Griff
Material Feinster Chrom Vanadium Stahl
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Material2 rot pulverbeschichtet
Maul- Attribute S-förmiges Maul
Norm DIN 5234
Teillänge L2 60.0 Millimeter
Teillänge L2 in mm 60.0 Millimeter
max. Zangenöffnung (A) 35 Millimeter
max. Zangenöffnung (A) in Zoll 1" Sekunde (Bogensekunde)
max. Zangenöffnung (A) in mm 35 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • in Anlehnung an DIN 5234
  • Maulstellung 45°
  • Kopf geschliffen
  • stufenlos verstellbar
  • Verzahnung entgegen der Drehrichtung
  • rot pulverbeschichtet
  • gesenkgeschmiedet
  • Chrom Vanadium
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

5 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 42%
81,90 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben