Eckrohrzange, 45° gewinkelt, 2''

Artikelnummer: Z00478654
EAN: 4042146014608
Herstellernummer: 112.2000
Eckrohrzange, 45° gewinkelt, 2''
Inkl. Steuern: 35,00 € VE 1 Stück Netto 29,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 5234
  • schwedische Form
  • Maulstellung 45°
  • stufenlos verstellbar
  • Verzahnung entgegen der Drehrichtung
  • rot pulverbeschichtet
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L2 in mm 85.0
Form 45° gewinkelt
DIN DIN 5234
Gewicht in g 2750
Gesamtlänge L1 in mm 580.0
Funktions-Attribute 1 stufenlos verstellbar
Breite (b) (mm) 75.0
max. Zangenöffnung (A) in Zoll (") 2"
Handgriff ohne Griff
Hauptkatalogseite K15I_253
Maul- Attribute schlankes Maul
Material2 rot pulverbeschichtet
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen