Schwedische Eckrohrzange 1"

Artikelnummer: Z00005366
EAN: 4003758167120
Herstellernummer: 4557-340
Schwedische Eckrohrzange 1"
Inkl. Steuern: 28,91 € VE 1 Stück Netto 24,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schwedisch Eckrohrzangen PROline

  • Die mit PROline gekennzeichneten Produkte werden in modernen deutschen/europäischen Fertigungen entwickelt, produziert und geprüft. Qualität "Made in Germany/Europa"

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe / Seize 1"
L 340 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen