5Star™ Eckspannmappe, farblich sortiert, Inh. 10

Artikelnummer: Z00027972
EAN: 03130632554606
Herstellernummer: 960578
5Star™ Eckspannmappe, farblich sortiert, Inh. 10
Inkl. Steuern: 7,44 € VE 1 Packung Netto 6,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• ideal für die Lose-Blatt-Ablage DIN A4 • mit Eckspanngummis und Rückenschild, ohne Einschlagklappen • aus Karton, 450 g/m² • Fassungsvermögen: 150 Blatt • Maße: 240 x 320 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe farblich sortiert
Format B 240 x H 320 mm
Inhalt 10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen