5Star™ Eckspannmappe, orange

Artikelnummer: Z00027527
EAN: 3148240136299
Herstellernummer: 922943
5Star™ Eckspannmappe, orange
Inkl. Steuern: 0,62 € VE 1 Stück Netto 0,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• ideal für die Lose-Blatt-Ablage DIN A4 • mit Eckspanngummis, Rückenschild und 3 Einschlagklappen • aus Karton, 450 g/m² • Fassungsvermögen: 150 Blatt • Maße: 240 x 320 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 240 x H 320 mm
Farbe orange
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen