ELBA Eckspannmappe/63430SW, schwarz, PVC, für A4

Artikelnummer: Z00025701
EAN: 04002030026964
Herstellernummer: 63430SW/100420824
ELBA Eckspannmappe/63430SW, schwarz, PVC, für A4
Inkl. Steuern: 9,87 € VE 1 Stück Netto 8,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• mit Beschriftungsfenster und Eckspanngummis • universell einsetzbar, da jederzeit sicherer Halt • Karton mit PVC-Folie veredelt • Fassungsvermögen: 300 Blatt DIN A4 • Maße: 280 x 340 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format B 280 x H 320 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen