EXACOMPTA Eckspannmappe/56984E, schokolade/beige, A4

Artikelnummer: Z00026676
EAN: 3130630569848
Herstellernummer: 56984E
EXACOMPTA Eckspannmappe/56984E, schokolade/beige, A4
Brutto Set-Preis 1,00 € Netto 0,84 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• trendbewusst, da im Bicolor-Style • mit Eckspanngummis, Rückenschild und 3 Einschlagklappen, für DIN A4 • aus hochwertigem Premium Recycling-Karton, 380 g/m² • Fassungsvermögen: 250 Blatt • Maße: 240 x 320 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]