Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

EXACOMPTA Eckspannmappe A3/59507E, blau, 320x440mm

Artikelnummer
Z00026132
EAN
03130630595076
Herstellernummer
59507E
Marke
EXACOMPTA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
4,99 € 4,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00026132
EAN
03130630595076
Herstellernummer
59507E
Marke
EXACOMPTA

Technische Daten

3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhandenJa
Abheftvorrichtung vorhandenNein
AusführungManilakarton
Farbeblau
Forest Stewardship Council (FSC)Ja
FormatB 240 x H 320 mm
Grammatur600 Gramm pro Quadratmeter
HauptmerkmaleVerwendung für Papierformat: DIN A3
Inhalt100 Blatt 80g
Max. Anzahl der Blätter100 Bl. (80 g/m²)
Max. Füllhöhe an Papier10 Millimeter
Maße32 x 44 cm (B x H) Millimeter
Mit BeschriftungsfeldNein
VerschlussartGummizugverschluss
Verwendung für PapierformatDIN A3
WerkstoffManilakarton
ZertifikatForest Stewardship Council (FSC)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Eckspannmappe für DIN A3 • mit Eckspanngummis und 3 Einschlagklappen • aus Manila-Karton • Fassungsvermögen: 400 Blatt • Maße: 320 x 440 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente