EXACOMPTA Eckspannmappe A4 ohne Klappe/5512E, dunkelblau, 240x320mm

Artikelnummer: Z00026090
EAN: 03130630055129
Herstellernummer: 5512E
EXACOMPTA
EXACOMPTA Eckspannmappe A4 ohne Klappe/5512E, dunkelblau, 240x320mm
Inkl. Steuern: 1,19 € VE 1 Stück Netto 1,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• besonders stabiler Eckspanner da aus einem Stück gestanzt, für DIN A4 • mit Eckspanngummis, ohne Einschlagklappen, mit Rückenschild • aus starkem Manila-Karton (400 g/m²) und mit Rückenschild • Fassungsvermögen: 250 Blatt • Maße: 240 x 320 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe dunkelblau
Format 240 x 320 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen