EXACOMPTA Eckspannmappe EXAKing/55753E, grün

Artikelnummer: Z00017606
EAN: 3130630557531
Herstellernummer: 55753E
EXACOMPTA Eckspannmappe EXAKing/55753E, grün
Inkl. Steuern: 1,68 € VE 1 Stück Netto 1,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• besonders stabil, da aus einem Stück gestanzt • mit Eckspanngummis, Rückenschild und 3 Einschlagklappen, für DIN A4 • aus geprägtem, gläzendem Karton im Schachbrettmuster • hohes Fassungsvermögen: 400 Blatt • Maße: 240 x 320 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe grün
Inhalt 350 Blatt 80g
Format B 240 x H 320 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen