Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

EXACOMPTA Eckspannmappe mit Klappen, A4/55503E, grün, Manilakarton, A4

Artikelnummer
Z00026119
EAN
03130630555032
Herstellernummer
55503E
Marke
EXACOMPTA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
0,99 € 0,85 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00026119
EAN
03130630555032
Herstellernummer
55503E
Marke
EXACOMPTA

Technische Daten

3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhandenJa
Abheftvorrichtung vorhandenNein
AusführungManila-Karton
Farbegrün
Forest Stewardship Council (FSC)Ja
FormatB 240 x H 320 mm
Grammatur400 Gramm pro Quadratmeter
HauptmerkmaleVerwendung für Papierformat: DIN A4
Inhalt250 Blatt 80g
Max. Anzahl der Blätter250 Bl. (80 g/m²)
Maße24 x 32 cm (B x H) Millimeter
Mit BeschriftungsfeldJa
VerschlussartGummizugverschluss
Verwendung für PapierformatDIN A4
WerkstoffManilakarton
ZertifikatForest Stewardship Council (FSC)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• mit Eckspanngummis, Rückenschild und 3 Einschlagklappen, für DIN A4 • aus hochwertigem und stabilem Manila-Karton, 400 g/m² • Fassungsvermögen: 400 Blatt • Maße: 240 x 320 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente