EXACOMPTA Eckspannmappe mit Klappen, A4/55511E, grau, Manilakarton, A4

Artikelnummer: Z00026121
EAN: 3130630555117
Herstellernummer: 55511E
EXACOMPTA Eckspannmappe mit Klappen, A4/55511E, grau, Manilakarton, A4
Inkl. Steuern: 1,09 € VE 1 Stück Netto 0,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• mit Eckspanngummis, Rückenschild und 3 Einschlagklappen, für DIN A4 • aus hochwertigem und stabilem Manila-Karton, 400 g/m² • Fassungsvermögen: 400 Blatt • Maße: 240 x 320 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 240 x H 320 mm
Inhalt 250 Blatt 80g
Farbe grau

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen