EXACOMPTA Eckspannmappe Kristall/56742E, kristall, PP, 240x320, 500my

Artikelnummer: Z00014571
EAN: 03130630567424
Herstellernummer: 56742E
EXACOMPTA Eckspannmappe Kristall/56742E, kristall, PP, 240x320, 500my
Inkl. Steuern: 3,02 € VE 1 Stück Netto 2,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• mit Eckspanngummis und 3 Einschlagklappen, für DIN A4 • aus kräftigem abwischbarem Kunststoff, Folienstärke: 500 my • Fassungsvermögen: 350 Blatt • Maße: 245 x 320 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe kristall
Format 240 x 320
Inhalt 350 Blatt 80g
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen