EXACOMPTA Eckspannmappe ohne Klappen/55462E A4 blau 355g

Artikelnummer: Z00013944
EAN: 3130632554620
Herstellernummer: 55462E
EXACOMPTA Eckspannmappe ohne Klappen/55462E A4 blau 355g
Inkl. Steuern: 0,54 € VE 1 Stück Netto 0,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Eckspanner für den sicheren Transport Ihrer Unterlagen DIN A4 • mit Eckspanngummis, ohne Einschlagklappen • aus Manila-Karton, 355 g/m² • Maße: 240 x 320 mm • Fassungsvermögen: 200 Blatt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe blau
Format 240 x 320 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen