Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

edding 140 S - OHP-Marker, permanent, 0,3 mm, rot

Artikelnummer
Z21669049
EAN
4004764001644
Herstellernummer
140 002
Marke
edding
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
11,35 € 9,54 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

Inhalt: 10 Stück pro Packung

Artikelnummer
Z21669049
EAN
4004764001644
Herstellernummer
140 002
Marke
edding

Technische Daten

WasserfestJa
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

OHP-Marker edding 140 S permanent · Folienschreiber mit metallgefasster Rundspitze speziell zum Beschriften von transparenten Kunststoff-Folien, zum Beispiel beim Einsatz von Tageslicht-Projektoren · Auch zum Beschriften von Glas, Kunststoffen, Dia-Rahmen etc. geeignet · Permanente, wasserfeste, lichtbeständige, geruchsarme Tusche auf Alkoholbasis · Wischfest, schnell trocknend, mit Spiritus korrigierbar, hohe Transparenz · Ideal für eine randscharfe, kräftige Wiedergabe bei der Projektion · Schwarze Kappe mit Kunststoffclip · Schaftfarbe: schwarz · Strichstärke: 0,3 mm · Schreibfarbe: rot
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account