Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

EDI Rahmentürdrücker 1300/2033 VK 8mm festdrehbar Edelstahl

Artikelnummer
Z19100769
EAN
4006632190290
Herstellernummer
1300/2033/00
Marke
EDI
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
26,99 € 22,68 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Laden...
Artikelnummer
Z19100769
EAN
4006632190290
Herstellernummer
1300/2033/00
Marke
EDI

Technische Daten

Ausführunggekröpft
Befestigungsartverdeckte Verschraubung
Breite80 Millimeter
FarbcodeEST
Formoval
Gewicht322 Gramm
Höhe30 Millimeter
Länge180 Millimeter
MaterialEdelstahl
Modell1300/2033
Oberflächematt
Vierkant8 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

für Rahmentüren/Haustüren · fest-drehbar auf ovaler Rosette mit Hochhaltefeder · 8 mm Vierkant · Rosette: Stärke 14,5 mm · Höhe 75 mm · Breite 34 mm · unsichtbare Verschraubung · Lieferung ohne Stift und Schrauben · DIN links / rechts · Weitere technische Eigenschaften Breite: 34mm • Stärke: 14,5mm • Anschlagrichtung: DIN links / rechts • Drückerlänge: 135mm • Norm: DIN 1906 • Lagerung: fest-drehbar • Drückertiefe: 72mm • Rosetten-Höhe: 75mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente