EXPONENT WORLD Exponent CPU-Halter/43902 grau

Artikelnummer: Z00009537
EAN: 8014437011197
Herstellernummer: 43902
EXPONENT WORLD Exponent CPU-Halter/43902 grau
Brutto Set-Preis 29,43 € Netto 24,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• sehr stabiler CPU-Halter bis 26 cm aus Metall mit Laufrollen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe grau
Format 260 x 369 x 219 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]