Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Eichner Hygieneschutzwand groß, für Theken und Tresen

Artikelnummer
Z21917460
EAN
4052301091085
Herstellernummer
9127-01793-100
Marke
Eichner
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
127,99 € 110,34 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
8 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21917460
EAN
4052301091085
Herstellernummer
9127-01793-100
Marke
Eichner

Produktbeschreibung

  • Hygieneschutzwand klein, zum Aufstellen auf Theken oder Tresen
  • Zwei stabile Füße, 200 mm, zum Anstecken an die Schutzwand
  • Durchreiche in der Mitte 250 x 100 mm
  • Material: glasklares Acrylglas, 5mm
  • Drei Steckpositionen möglich: 70mm, 100 mm oder 130 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente