Eimer mit Bügel 10 l

Artikelnummer: Z00509169
EAN: 4018833000643
Herstellernummer: 800064
Eimer mit Bügel 10 l
Inkl. Steuern: 2,63 € VE 1 Stück Netto 2,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Haushaltseimer
  • aktuelle Farben
  • mit Metallbügel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 800064
Bruttobreite (mm) 275
Bruttohöhe (mm) 265
Bruttolänge (mm) 275
Bruttovolumen (m³) 0,02
EGUFER-Nummer 524664
Größe 26 x 27 cm Ø
Inhalt (l) 10
Material Kunststoff

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen