Eimer mit Bügel 5 l

Artikelnummer: Z00509165
EAN: 4018833001411
Herstellernummer: 800141
Eimer mit Bügel 5 l
Inkl. Steuern: 2,37 € VE 1 Stück Netto 1,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kunststoff-Haushaltseimer
  • aktuelle Farben
  • mit Metallbügel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 800141
Bruttobreite (mm) 220
Bruttohöhe (mm) 210
Bruttolänge (mm) 245
Bruttovolumen (m³) 0,011
EGUFER-Nummer 524663
Größe 21 x 22 cm Ø
Inhalt (l) 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen