Gummikorb, 41/25 x 36 cm

Artikelnummer: Z00507276
EAN: 4000603991701
Herstellernummer: 99170
Gummikorb, 41/25 x 36 cm
Inkl. Steuern: 17,97 € VE 1 Stück Netto 15,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BENTA
Gummikorb

  • aus recycelten Altreifen
  • vielseitig einsetzbar
  • für Kaminholz, im Garten oder als Blumenkübel
  • reißfest und nahezu unzerstörbar
  • lieferbar in zwei Größen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 99170
Breite (mm) 410
Bruttobreite (mm) 410
Bruttohöhe (mm) 360
Bruttolänge (mm) 410
EGUFER-Nummer 571599
Ausfuehrung 41/25 x 36 cm
Größe Höhe 36 cm, Ø oben 41 cm, Ø unten 25 cm
Höhe (mm) 360
Länge (mm) 410

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen