Gummikorb 51/25 x 34 cm

Artikelnummer: Z00507277
EAN: 4000603991718
Herstellernummer: 99171
Gummikorb 51/25 x 34 cm
Inkl. Steuern: 22,34 € VE 1 Stück Netto 18,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

BENTA
Gummikorb

  • aus recycelten Altreifen
  • vielseitig einsetzbar
  • für Kaminholz, im Garten oder als Blumenkübel
  • reißfest und nahezu unzerstörbar
  • lieferbar in zwei Größen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 99171
Breite (mm) 510
Bruttobreite (mm) 510
Bruttohöhe (mm) 340
Bruttolänge (mm) 510
EGUFER-Nummer 571600
Ausfuehrung 51/25 x 34 cm
Größe Höhe 34 cm, Ø oben 51 cm, Ø unten 25 cm
Höhe (mm) 340
Länge (mm) 510

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen