Hängekorb 3 Etagen chrom

Artikelnummer: Z00508800
EAN: 5701390037786
Herstellernummer: 759029
Hängekorb 3 Etagen chrom
Inkl. Steuern: 11,31 € VE 1 Stück Netto 9,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

DAY
Hängekorb chrom 3 Etagen

  • aus 3 Etagen
  • 3 Korbgrößen 22 cm Ø, 25 cm Ø und 28 cm Ø
  • Korbhöhen 6,5 cm, 7,5 cm und 8,5 cm
  • Gesamthöhe 74 cm
  • BUILT IT UP-fähig
  • 4Stück im Tray

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 759029
Bruttobreite (mm) 280
Bruttohöhe (mm) 80
Bruttolänge (mm) 280
Bruttovolumen (m³) 0,006
Material Chrom

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen