Haushaltseimer 15 l sortiert / Farbe: sortiert

Artikelnummer: Z00509603
EAN: 4009292203003
Herstellernummer: 102/15
Haushaltseimer 15 l sortiert / Farbe: sortiert
Inkl. Steuern: 9,09 € VE 1 Stück Netto 7,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

LOCKWEILER
Kunststoff-Haushaltseimer
  • besonders schwere und stabile Qualität
  • mit Metallbügel
  • auch für Gewerbebetrieb geeignet
  • aktuelle Farben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 102/15
Bruttobreite (mm) 330
Bruttohöhe (mm) 295
Bruttolänge (mm) 330
Bruttovolumen (m³) 0,032
EGUFER-Nummer 523010
Farbe sortiert
Größe 30 x 33 cm Ø
Inhalt (l) 15
Material Kunststoff
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen