Spülkorb "Aquatex Plus" 35 x 30 cm

Artikelnummer: Z00513560
EAN: 8002523250261
Herstellernummer: 325026068
Spülkorb "Aquatex Plus" 35 x 30 cm
Inkl. Steuern: 21,86 € VE 1 Stück Netto 18,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

METALTEX
Spülkorb "Aquatex Plus"

  • besitzt eine zusätzlich Kunststoff-Ablage, welche sich Ihren Bedürfnissen anpasst
  • separat, ansteckbar oder integriert verwendbar
  • PLUS - Die praktische Abtropfschale
  • Wasserflecken und zerkratzte Spülen gehören der Vergangenheit an
  • separat verwendet entsteht eine zusätzliche Ablagefläche
  • Ein Qualitätsprodukt ! AQUATEX PLUS, hergestellt in Italien und mit der exklusiven Polytherm-Beschichtung veredelt
  • exklusive Metaltex-Anti-Rost und Anti-Staub Beschichtung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 325026068
Breite (mm) 300
Bruttobreite (mm) 312
Bruttohöhe (mm) 121
Bruttolänge (mm) 356
EGUFER-Nummer 513243
Größe 35 x 30 cm
Höhe (mm) 120
Länge (mm) 350
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen