Spülkorb "Wingtex" 45 x 31 cm

Artikelnummer: Z00513559
EAN: 8002523254269
Herstellernummer: 325426039
Spülkorb "Wingtex" 45 x 31 cm
Inkl. Steuern: 20,75 € VE 1 Stück Netto 17,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

METALTEX
Spülkorb "Wingtex"

  • faltbares Seitengitter spart viel Platz in der Küche
  • lässt sich kompakt in der Schublade verstauen
  • zentrale Ablage für Besteck und Küchenutensilien
  • große Ablage für Tassen und Gläser
  • Abtropfschale für eine trockene und fleckenfreie Arbeitsplatte
  • mit Polytherm-Beschichtung - die exklusive, rostfreie und staubfreie Oberflächenversiegelung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 325426039
Breite (mm) 310
Bruttobreite (mm) 310
Bruttohöhe (mm) 454
Bruttolänge (mm) 69
EGUFER-Nummer 513242
Größe 45 x 31 cm
Länge (mm) 500
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen