Autokorb, Maße: 50x30x25cm

Artikelnummer: Z00513210
EAN: 4021822414857
Herstellernummer: 50164
Autokorb, Maße: 50x30x25cm
Inkl. Steuern: 31,31 € VE 1 Stück Netto 26,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • aus gesottener Weide
  • mit Stoffeinlage

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 50164
Bruttobreite (mm) 300
Bruttohöhe (mm) 250
Bruttolänge (mm) 500
Bruttovolumen (m³) 0,038
Ausfuehrung mit flachem Bügel
Maße 50 x 30 x 25 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen