Ernte- und Kartoffelkorb 30cm rund, 2 Griffe

Artikelnummer: Z00508854
EAN: 4021822202331
Herstellernummer: 83364
Ernte- und Kartoffelkorb 30cm rund, 2 Griffe
Inkl. Steuern: 8,40 € VE 1 Stück Netto 7,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

MUELLER
Ernte-/Kartoffelkorb

  • aus Weide geflochten
  • mit 2 Griffen
  • Ø 30 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe Ø 30 cm
Ausführung mit 2 Tragegriffen
Werks-Nr. 83364

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen