Gartenkorb mit Draht-Klappbügel, 15kg oval, Farbe: grün mit Draht-Klappbügel

Artikelnummer: Z00511246
EAN: 4012411200326
Herstellernummer: 1313602
Gartenkorb mit Draht-Klappbügel, 15kg oval, Farbe: grün mit Draht-Klappbügel
Inkl. Steuern: 11,42 € VE 1 Stück Netto 9,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

TURK
Gartenkorb

  • grün
  • aus Kunststoff
  • ideal zur Ernte bzw. Transport und Aufbewahrung geeignet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragkraft (kg) 15
Werks-Nr. 1313602
Bruttobreite (mm) 310
Bruttohöhe (mm) 190
Bruttolänge (mm) 510
Bruttovolumen (m³) 0,03
EGUFER-Nummer 305528
Ausfuehrung oval, mit Bügel
Griffe ja
Größe 51 x 31 x 18 cm
Maße 51 x 31 x 18 cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen