Kamin-Holzkorb, Durchmesser 40cm

Artikelnummer: Z00513222
EAN: 4021822209125
Herstellernummer: 8318617
Kamin-Holzkorb, Durchmesser 40cm
Inkl. Steuern: 21,07 € VE 1 Stück Netto 17,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kamin-Holzkorb

  • aus gesottener Weide
  • mit Stoffeinlage
  • Durchmesser: 40cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 8318617
Bruttobreite (mm) 520
Bruttohöhe (mm) 450
Bruttolänge (mm) 520
Bruttovolumen (m³) 0,122
EGUFER-Nummer 317865
Griffe ja
Größe Ø 40 cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen