Kaminkorb groß 60x41cm gesottene Weide

Artikelnummer: Z00513203
EAN: 4021822829439
Herstellernummer: 81841-2
Kaminkorb groß 60x41cm gesottene Weide
Inkl. Steuern: 38,34 € VE 1 Stück Netto 32,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • aus gesottener Weide

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 81841-2
Bruttobreite (mm) 410
Bruttohöhe (mm) 500
Bruttolänge (mm) 600
Bruttovolumen (m³) 0,123
Maße 60 x 41 x 30/50 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen